PERRY - PER1GA6020 RIVELATORE DI TEMPERATURA - 1GA6020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - thermomaximal
Ansprechtemperatur - 78 °C
Rauchschalter - nein
Montageart - sonstige
Geeignet für Kanalbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8019108181216
Artikelnummer
PER1GA6020
Herstellernummer
1GA6020
Hersteller
PER
Wirkprinzip:
thermomaximal
Ansprechtemperatur:
78 °C
Rauchschalter:
nein
Montageart:
sonstige
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Vernetzbar über Kabel:
ja
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Backup-Batterie:
nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP21
Höhe/Tiefe:
43 mm
Durchmesser:
102 mm


