Startseite

PERRY - PER1GA6010 RIVELATORE DI FUMO - 1GA6010

KopierenKopieren
PERRY - PER1GA6010 RIVELATORE DI FUMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - sonstige

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

  • Vernetzbar über Funk (optional) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108181209

Artikelnummer

PER1GA6010

Herstellernummer

1GA6010

Hersteller

PER

Wirkprinzip:

optisch

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

sonstige

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Rauchschalter:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

102 mm

Geeignet für Kanalbefestigung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe/Tiefe:

43 mm

1GA 6010 Rivelatore ottico di fumo a basso profilo CARATTERISTICHE Alimentazione 12-24V c.c. +/-10% Basso profilo 3,2 cm Montaggio su base universale predisposta per tubi 16 mm Uscita rivelatore ottico a LED Test di funzionamento tramite telecomando a laser Test di funzionamento reed interno Indicatori di stato doppio LED (allarme/guasto) Certificazione EN 54 parte 7/9 Grado di protezione IP20 Ingombri (con base) mm Ø 102 x 43 mm