PERRY - PER1GA50916/CHCO RIVEL. GAS CO E CH4 PARETE 230 V - 1GA50916/CHCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Erfasst Butan (C4H10) - nein
Erfasst Erdgas - nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - ja
Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - ja
Packung
1 ST
EAN
8019108180646
Artikelnummer
PER1GA50916/CHCO
Herstellernummer
1GA50916/CHCO
Hersteller
PER
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Erfasst Butan (C4H10):
nein
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
ja
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
ja
Erfasst Methan (CH4):
ja
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst Propan (C3H8):
nein
Erfasst Reizgas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst explosives Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
nein
Erfasst giftiges Gas:
nein
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
115 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
86 mm


