Startseite

PERRY - PER1GA4200GPL/A SENSORE GPL IP65 CONTENIT. ALLUMINIO - 1GA4200GPL/A

KopierenKopieren
PERRY - PER1GA4200GPL/A SENSORE GPL IP65 CONTENIT. ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Farbe - sonstige

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108180738

Artikelnummer

PER1GA4200GPL/A

Herstellernummer

1GA4200GPL/A

Hersteller

PER

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Farbe:

sonstige

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Erdgas:

ja

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

100 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

100 mm

1GA 4200GPL/A Sensore GPL, sonda con microprocessore con autodiagnosi e taratura AUTOMATICA per adattarsi ad ambienti difficili e a temperature variabili per evitare falsi allarmi dovuti a eventi anomali. CARATTERISTICHE Alimentazione 12-24V c.c. +/- 10% Sensore catalitico per gas METANO della durata di 5 anni Campo di misura rilevatore 0÷20% LIE Segnale di uscita analogica 4mA÷20mA Grado di protezione IP55 Distanza max centralina 100 m Materiale corpo sonda alluminio Limite temperatura Funzionamento -10°C +40°C LED segnalazione alimentazione Dimensioni (LxPxH) 158x75x100 mm