Startseite

PERRY - PER1GA300M CENTRALE 3 ZONE PER GAS DA PARETE - 1GA300M

KopierenKopieren
PERRY - PER1GA300M CENTRALE 3 ZONE PER GAS DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst Butan (C4H10) - ja

  • Erfasst Erdgas - ja

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - ja

  • Erfasst Methan (CH4) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108023073

Artikelnummer

PER1GA300M

Herstellernummer

1GA300M

Hersteller

PER

Erfasst Butan (C4H10):

ja

Erfasst Erdgas:

ja

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

ja

Erfasst Methan (CH4):

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

ja

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

ja

Montageart:

Aufbau

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Breite:

144 mm

Durchmesser:

0 mm

Höhe/Tiefe:

114 mm

CENTRALE 3 ZONE PER GAS DA PARETE