Startseite

PERRY - PER1GA2001 CENTRALE 1 ZONA PER GAS MODULO DIN - 1GA2001

KopierenKopieren
PERRY - PER1GA2001 CENTRALE 1 ZONA PER GAS MODULO DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Butan (C4H10) - ja

  • Erfasst Erdgas - ja

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108180943

Artikelnummer

PER1GA2001

Herstellernummer

1GA2001

Hersteller

PER

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Butan (C4H10):

ja

Erfasst Erdgas:

ja

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

ja

Erfasst Methan (CH4):

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

ja

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

ja

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Breite:

105 mm

Durchmesser:

0 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Centralina 1 zona per gas esplosivi e tossici. Centrale a microprocessore costruita per controllare a distanza, tramite sonda, la presenza di gas tossici o esplosivi. Accurati sistemi di autodiagnosi eseguono un continuo controllo dello stato della sondae del suo collegamento. •Alimentazione 230V c.a. 50Hz ±10% •Alimentazione secondaria tramite batteria 12V c.c. ±10% •Preallarme 13% del LIE gas esplosivi e 200ppm per CO •Allarme 20% del LIE gas esplosivi e 300ppm per CO •1 sonda collegabile di tipo: catalitica, cella elettrochimica, pellistore, semiconduttore •Segnale di ingresso analogica 4mA÷20mA •Distanza max sonda 100m •Comando RESET e comando TEST •Buzzer di segnalazione •LED indicazione stato Funzionamento •LED indicazione tipo di gas •LED indicazione pre alarm e main alarm •LED indicazione concentrazione gas a soglie •Dimensioni (LxPxH) 105 x 58 x 90 - 6 DIN