PERRY - PER1EVEV045 ELETTROV NC 1 1/4 DN32 FILETT 230V - 1EVEV045
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Nenndurchmesser - 1 1/4 Zoll (32)
Druckstufe Flansch - PN 16
Anschlussspannung - 230 V
Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8019108190386
Artikelnummer
PER1EVEV045
Herstellernummer
1EVEV045
Hersteller
PER
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nenndurchmesser:
1 1/4 Zoll (32)
Druckstufe Flansch:
PN 16
Anschlussspannung:
230 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP65


