PERRY - PER1EVEV043 ELETTROV NC 1 1/2 DN40 FILETT 230V - 1EVEV043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 1 1/2 Zoll (40)
Anschlussspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8019108190249
Artikelnummer
PER1EVEV043
Herstellernummer
1EVEV043
Hersteller
PER
Nenndurchmesser:
1 1/2 Zoll (40)
Anschlussspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Druckstufe Flansch:
PN 16


