Startseite

PERRY - PER1EVEV042 ELETTROV NC 1 DN25 FILETTATA 230V - 1EVEV042

KopierenKopieren
PERRY - PER1EVEV042 ELETTROV NC 1  DN25 FILETTATA 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)

  • Druckstufe Flansch - PN 16

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108190232

Artikelnummer

PER1EVEV042

Herstellernummer

1EVEV042

Hersteller

PER

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Nenndurchmesser:

1 Zoll (25)

Druckstufe Flansch:

PN 16

Anschlussspannung:

230 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Elettrovalvola NC 1" filettata •alimentata a 230V c.a. •con riarmo manuale •pressione massima di utilizzo 5000mbar