PERRY - PER1EVEV041 ELETTROV NC 3/4 DN20 FILETT 230V - 1EVEV041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)
Druckstufe Flansch - PN 16
Anschlussspannung - 230 V
Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8019108190225
Artikelnummer
PER1EVEV041
Herstellernummer
1EVEV041
Hersteller
PER
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Druckstufe Flansch:
PN 16
Anschlussspannung:
230 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP65


