PERRY - PER1EVEV025 ELETTROV NA DN65 FLANGIATA 230V - 1EVEV025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Nenndurchmesser - DN 65
Druckstufe Flansch - PN 16
Anschlussspannung - 230 V
Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8019108190133
Artikelnummer
PER1EVEV025
Herstellernummer
1EVEV025
Hersteller
PER
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nenndurchmesser:
DN 65
Druckstufe Flansch:
PN 16
Anschlussspannung:
230 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP65


