PERRY - PER1EVEV024 ELETTROV NA 2 DN50 FILETT 230V - 1EVEV024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Nenndurchmesser - DN 40
Druckstufe Flansch - PN 16
Anschlussspannung - 230 V
Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8019108190126
Artikelnummer
PER1EVEV024
Herstellernummer
1EVEV024
Hersteller
PER
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nenndurchmesser:
DN 40
Druckstufe Flansch:
PN 16
Anschlussspannung:
230 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP65


