Startseite

PERRY - PER1EVEV023 ELETTROV NA 1 1/2 DN40 FILETT 230V - 1EVEV023

KopierenKopieren
PERRY - PER1EVEV023 ELETTROV NA 1 1/2  DN40 FILETT 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Nenndurchmesser - DN 32

  • Druckstufe Flansch - PN 16

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108190119

Artikelnummer

PER1EVEV023

Herstellernummer

1EVEV023

Hersteller

PER

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nenndurchmesser:

DN 32

Druckstufe Flansch:

PN 16

Anschlussspannung:

230 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Elettrovalvola NA 1"1/2 filettata •alimentata a 230V c.a. •con riarmo manuale •pressione massima di utilizzo 5000mbar