Startseite

PERRY - PER1EVEV020 ELETTROV NA 1/2 DN15 FILETT 230V - 1EVEV020

KopierenKopieren
PERRY - PER1EVEV020 ELETTROV NA 1/2 DN15 FILETT 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Nenndurchmesser - 1/2 Zoll (15)

  • Druckstufe Flansch - PN 16

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108190089

Artikelnummer

PER1EVEV020

Herstellernummer

1EVEV020

Hersteller

PER

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Nenndurchmesser:

1/2 Zoll (15)

Druckstufe Flansch:

PN 16

Anschlussspannung:

230 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP65

1EV EV020 Elettrovalvola N.A. ½” DN15 filettata 230V 50-60 Hz corpo ottone Elettrovalvola N.A. ½” DN15 filettata 230V 50-60 Hz corpo ottone Il principio di funzionamento delle elettrovalvole serie N.A. è molto semplice e per questo estremamente sicuro. La bobina elettromagnetica, se sottoposta tensione, sgancia il dispositivo di chiusura della valvola che è normalmente aperta. Il riarmo è manuale per verificare le cause dell’avvenuta intercettazione del gas. Durante il normale esercizio non c’è assorbimento elettrico e quindi, oltre al risparmio energetico, nessun organo è sottoposto a usura. CARATTERISTICHE Attacchi filettati Rp (corpi ottone): DN15÷25 secondo EN 10226 Attacchi filettati Rp: DN20÷50 secondo EN 10266 Attacchi flangiatiPN16: DN32÷300 secondo ISO 7005 Grado di protezione: IP65 Tempo di chiusura: < 1 s Pressione massima di esercizio: 500 mbar o 6 bar (vedere etichetta prodotto) Temperatura ambiente: -15 ÷ +60 °C Temperatura superficie max: 70 °C Bobine incapsulate in resina poliammidica caricata con fibre di vetro con attacco tipo DIN 43650; la classe di isolamento è la F (155°) ed il filo smaltato è in classe H (180°) MATERIALI Ottone OT-58 (UNI EN 12164) Allumino 11S (UNI 9002-5) Alluminio pressofuso (UNI EN 1706)