Startseite

PERRY - PER1EVEV006 ELETTROV NC 3/4 DN20 FILETT 230V - 1EVEV006

KopierenKopieren
PERRY - PER1EVEV006 ELETTROV NC 3/4 DN20 FILETT 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)

  • Druckstufe Flansch - PN 16

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108190027

Artikelnummer

PER1EVEV006

Herstellernummer

1EVEV006

Hersteller

PER

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nenndurchmesser:

3/4 Zoll (20)

Druckstufe Flansch:

PN 16

Anschlussspannung:

230 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP65

1EV EV006 Elettrovalvola N.C. ¾” DN20 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 70 Elettrovalvola N.C. ¾” DN20 filettata 230V 50-60 Hz corpo alluminio int. 70 ELETTROVALVOLE PER GAS NORMALMENTE CHIUSE CLASSE “A” Elettrovalvole di intercettazione per gas automatiche normalmente chiuse che aprono quando la bobina viene alimentata elettricamente e chiudono quando viene tolta loro la tensione. Queste elettrovalvole possono essere comandate da pressostati, termostati, ecc. CARATTERISTICHE TECNICHE Attacchi filettati Rp: DN15÷DN50 secondo EN 10226 Attacchi flangiati PN16: DN65÷DN100 secondo ISO 7005 Tolleranza su tensione di alimentazione: -15%... +10% Grado di protezione: IP65 Classe (DN15 ÷ DN200) A Pressione massima di esercizio: 200 mbar o 360 mbar (vedere etichetta prodotto) Tempo di apertura: < 1 s Temperatura ambiente: -20 ÷ +60 °C Temperatura superficie max: 85 °C MATERIALI Allumino 11S (UNI 9002-5) Alluminio pressofuso (UNI EN 1706) OMOLOGAZIONI OMOLOGAZIONE CE SECONDO EN 161 CONFORME DIRETTIVA 2009/142/CE (DIRETTIVA GAS) VERSIONI A 6 BAR CONFORMI ALLA DIRETTIVA 97/23/CE (DIRETTIVA PED) CONFORME DIRETTIVA 94/9/CE (DIRETTIVA ATEX) CONFORME DIRETTIVA 2004/108/CE (COMPATIBILITà ELETTROMAGNETICA) CONFORME DIRETTIVA 2006/95/CE (BASSA TENSIONE)