Startseite

PERRY - PER1EVEV005 ELETTROV NC 1/2 DN15 FILETT 230V - 1EVEV005

KopierenKopieren
PERRY - PER1EVEV005 ELETTROV NC 1/2   DN15 FILETT 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Nenndurchmesser - 1/2 Zoll (15)

  • Druckstufe Flansch - PN 16

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108190010

Artikelnummer

PER1EVEV005

Herstellernummer

1EVEV005

Hersteller

PER

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Oberflächenschutz:

sonstige

Nenndurchmesser:

1/2 Zoll (15)

Druckstufe Flansch:

PN 16

Anschlussspannung:

230 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Elettrovalvola NC 1/2" filettata •omologata in classe A •alimentata a 230V c.a. •con riarmo automatico •pressione massima di utilizzo 5000mbar