Startseite

PERRY - PER1DCASM01N *ASCIUGAMANI A PULSANTE - 1DCASM01N

KopierenKopieren
PERRY - PER1DCASM01N *ASCIUGAMANI A PULSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Anschlussleistung Lüfter - 100...100 W

  • Betriebsgeräusch - 75 dB

  • Luftdurchsatz - 87 m³/h

Packung

  • 4 ST

EAN

8019108150069

Artikelnummer

PER1DCASM01N

Herstellernummer

1DCASM01N

Hersteller

PER

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Anschlussleistung Lüfter:

100...100 W

Betriebsgeräusch:

75 dB

Luftdurchsatz:

87 m³/h

Betätigungsart:

Taster

Schutzart (IP):

IP21

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe:

280 mm

Breite:

206 mm

Tiefe:

133 mm

1DC ASM01N Asciugamani con comando a pulsante Asciugamani con comando a pulsante CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz Motore a induzione Potenza 1750 W Volume aria 3000 litri/minuto Classe di isolamento I Temperatura dell’aria 65°C a 10 cm Rumorosità 70 dB (A) a 1 m Dimensioni (LxPxH) 200 x 200 x 240 mm