PERRY - PER1DCAMP09 ASCIUGAMANI FORTE ACC BIANCO - 1DCAMP09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Spannung - 220...240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 1400...1400 W
Packung
2 ST
EAN
8019108033584
Artikelnummer
PER1DCAMP09
Herstellernummer
1DCAMP09
Hersteller
PER
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
1400...1400 W
Anschlussleistung Lüfter:
150...150 W
Betriebsgeräusch:
70 dB
Luftdurchsatz:
95 m³/h
Betätigungsart:
Taster
Schutzart (IP):
IP21
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
213 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
243 mm
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Mit Steckanschluss:
ja


