PERRY - PER1DCAMF08G ASCIUGAMANI DUO GRIGIO PERRY - 1DCAMF08G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannung - 220...240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Farbe - Silber
Anschlussleistung Heizelement - 1450...1450 W
Packung
1 ST
EAN
8019108025350
Artikelnummer
PER1DCAMF08G
Herstellernummer
1DCAMF08G
Hersteller
PER
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Farbe:
Silber
Anschlussleistung Heizelement:
1450...1450 W
Anschlussleistung Lüfter:
1100...1100 W
Betriebsgeräusch:
73 dB
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP31
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
177 mm
Breite:
566 mm
Tiefe:
296 mm
Gewicht:
6.56 kg
Mit Steckanschluss:
ja


