Startseite

PERRY - PER1DCAMF08 ASCIUGAMANI DUO BIANCO PERRY - 1DCAMF08

KopierenKopieren
PERRY - PER1DCAMF08 ASCIUGAMANI DUO BIANCO PERRY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannung - 220...240 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Farbe - weiß

  • Anschlussleistung Heizelement - 1450...1450 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108025343

Artikelnummer

PER1DCAMF08

Herstellernummer

1DCAMF08

Hersteller

PER

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Farbe:

weiß

Anschlussleistung Heizelement:

1450...1450 W

Anschlussleistung Lüfter:

1100...1100 W

Betriebsgeräusch:

73 dB

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IP31

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Raumbeduftung:

nein

Höhe:

177 mm

Breite:

566 mm

Tiefe:

296 mm

Gewicht:

6.56 kg

Mit Steckanschluss:

ja

Asciugamani DUO in plastica bianca da parete per inserimento verticale con fotocellula, dotato di motore ad alta efficienza e resistenze in grado di soffiare aria calda a 410km/h.\nDotato di cavo e spina