Startseite

PERRY - PER1DCAMF06CS ASCIUGAMANI MISTRAL ACC SATIN PERRY - 1DCAMF06CS

KopierenKopieren
PERRY - PER1DCAMF06CS ASCIUGAMANI MISTRAL ACC SATIN PERRY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Spannung - 220...240 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Farbe - Chrom

  • Anschlussleistung Heizelement - 1100...1100 W

Packung

  • 4 ST

EAN

8019108025398

Artikelnummer

PER1DCAMF06CS

Herstellernummer

1DCAMF06CS

Hersteller

PER

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Farbe:

Chrom

Anschlussleistung Heizelement:

1100...1100 W

Anschlussleistung Lüfter:

550...550 W

Betriebsgeräusch:

75 dB

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IP23

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Raumbeduftung:

nein

Höhe:

157 mm

Breite:

285 mm

Tiefe:

221 mm

Mit Steckanschluss:

ja

Asciugamani MISTRAL in acciaio satinato da parete con fotocellula, dotato di motore ad alta efficienza e resistenze in grado di soffiare aria calda a 300km/h.\nLe sue dimensioni compatte lo rendono idoneo a qualsiasi ambiente.\nDotato di cavo e spina