PERRY - PER1DCAMF06B ASCIUGAMANI MISTRAL ACC BIANCO PERRY - 1DCAMF06B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Spannung - 220...240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 1100...1100 W
Packung
4 ST
EAN
8019108025435
Artikelnummer
PER1DCAMF06B
Herstellernummer
1DCAMF06B
Hersteller
PER
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
1100...1100 W
Anschlussleistung Lüfter:
550...550 W
Betriebsgeräusch:
75 dB
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP23
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
157 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
221 mm
Mit Steckanschluss:
ja


