Startseite

PERRY - PER1DCAMF05C ASCIUGAMANI EOLO JET CROMATO PERRY - 1DCAMF05C

KopierenKopieren
PERRY - PER1DCAMF05C ASCIUGAMANI EOLO JET CROMATO PERRY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannung - 220...240 V

  • Farbe - Chrom

  • Anschlussleistung Heizelement - 900...900 W

  • Betriebsgeräusch - 80 dB

Packung

  • 12 ST

EAN

8019108025374

Artikelnummer

PER1DCAMF05C

Herstellernummer

1DCAMF05C

Hersteller

PER

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannung:

220...240 V

Farbe:

Chrom

Anschlussleistung Heizelement:

900...900 W

Betriebsgeräusch:

80 dB

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IP23

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Raumbeduftung:

nein

Höhe:

99.5 mm

Breite:

238 mm

Tiefe:

156 mm

Gewicht:

1.2 kg

Asciugamani, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1DCAMF05C - ASCIUGAMANI EOLO JET CROMATO PERRY