PERRY - PER1DCACPH13 ASCIUGACAPELLI PHON PER ALBERGHI - 1DCACPH13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 1200 W
Spannung - 0...230 V
Grundfarbe - weiß
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Packung
20 ST
EAN
8019108150229
Artikelnummer
PER1DCACPH13
Herstellernummer
1DCACPH13
Hersteller
PER
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1200 W
Spannung:
0...230 V
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Abkühlstufe:
ja
Spannungsumschaltung:
automatisch
Mit Sensor:
nein
Diffusor:
ja
Breite:
245 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
115 mm
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie


