PERRY - PER1CLSF010 ELETTRODO PER SONDA A FILO - 1CLSF010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge der Sonde - 85 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge des Anschlusskabels - 0 m
Packung
10 ST
EAN
8019108100101
Artikelnummer
PER1CLSF010
Herstellernummer
1CLSF010
Hersteller
PER
Länge der Sonde:
85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Montaggio direttamente nel liquido. Temperature max di funzionamento 80°C. Dimensioni (DxL) 22x85.
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie


