Startseite

PERRY - PER1CLRLG3020NEOP REG.LIV.A GALL.SERIE 30 NEOP 20MT - 1CLRLG3020NEOP

KopierenKopieren
PERRY - PER1CLRLG3020NEOP REG.LIV.A GALL.SERIE 30 NEOP 20MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Trinkwasser - ja

  • Geeignet für Regenwasser - ja

  • Geeignet für Kühlwasser - ja

  • Geeignet für Fäkalien - nein

  • Geeignet für Kondenswasser - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108000159

Artikelnummer

PER1CLRLG3020NEOP

Herstellernummer

1CLRLG3020NEOP

Hersteller

PER

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Geeignet für Regenwasser:

ja

Geeignet für Kühlwasser:

ja

Geeignet für Fäkalien:

nein

Geeignet für Kondenswasser:

ja

Geeignet für Glykol:

nein

Ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Montage horizontal:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Montageart:

im Schacht stehend

Material Schwimmer:

Kunststoff

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

Schutzart (IP):

IP68

1CL RLG3020NEOP Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in neoprene 3x1 da 20 m CARATTERISTICHE TECNICHE Portata elettrica 10(3) A / 250 V (omologati ENEC) Angolo di commutazione ±10° Temperatura di Funzionamento 0-50°C Resistenza a pressione 2 BAR Grado di protezione IP68 Omologato ENEC Dimensioni (LxPxH) 100 x 100 x 156 mm