Startseite

PERRY - PER1CLRLG3010NEOP REG.LIV.A GALL.SERIE 30 NEOP 10MT - 1CLRLG3010NEOP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Fäkalien - nein

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Montageart - im Schacht stehend

  • Geeignet für Trinkwasser - ja

  • Geeignet für Glykol - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

8019108000135

Artikelnummer

PER1CLRLG3010NEOP

Herstellernummer

1CLRLG3010NEOP

Hersteller

PER

Geeignet für Fäkalien:

nein

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Montageart:

im Schacht stehend

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Geeignet für Glykol:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Geeignet für Kühlwasser:

ja

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Ablesbar:

nein

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Geeignet für Kondenswasser:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Display:

nein

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

REGOLATORE GALLEGGIANTE NEOP 10MT