PERRY - PER1CLRLG22/20NEOP REG. LIV. A GALL. MAC5 NEOP 20MT. - 1CLRLG22/20NEOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Trinkwasser - ja
Geeignet für Regenwasser - ja
Geeignet für Kühlwasser - ja
Geeignet für Fäkalien - nein
Geeignet für Kondenswasser - ja
Packung
7 ST
EAN
8019108100286
Artikelnummer
PER1CLRLG22/20NEOP
Herstellernummer
1CLRLG22/20NEOP
Hersteller
PER
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Geeignet für Regenwasser:
ja
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Geeignet für Fäkalien:
nein
Geeignet für Kondenswasser:
ja
Geeignet für Glykol:
nein
Ablesbar:
nein
Mit Display:
nein
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Montage horizontal:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kugel (Senkkugel)
Montageart:
im Schacht stehend
Material Schwimmer:
Kunststoff
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Max. Arbeitsdruck:
1 bar
Schutzart (IP):
IP68