Startseite

PERRY - PER1CLRLG12/20PVC REG. LIV. A GALL. MAC5 PVC 20MT. - 1CLRLG12/20PVC

KopierenKopieren
PERRY - PER1CLRLG12/20PVC REG. LIV. A GALL. MAC5 PVC 20MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Trinkwasser - ja

  • Geeignet für Regenwasser - ja

  • Geeignet für Kühlwasser - ja

  • Geeignet für Fäkalien - nein

  • Geeignet für Kondenswasser - ja

Packung

  • 7 ST

EAN

8019108100255

Artikelnummer

PER1CLRLG12/20PVC

Herstellernummer

1CLRLG12/20PVC

Hersteller

PER

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Geeignet für Regenwasser:

ja

Geeignet für Kühlwasser:

ja

Geeignet für Fäkalien:

nein

Geeignet für Kondenswasser:

ja

Geeignet für Glykol:

nein

Ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Montage horizontal:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Montageart:

im Schacht stehend

Material Schwimmer:

Kunststoff

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

Schutzart (IP):

IP68

Interruttore a galleggiante, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1CLRLG12/20PVC - REG. LIV. A GALL. MAC5 PVC 20MT.