Startseite

PERRY - PER1CLRLG0520NEOP REG. LIV. A GALL. SMART NEOPR. 20 MT - 1CLRLG0520NEOP

KopierenKopieren
PERRY - PER1CLRLG0520NEOP REG. LIV. A GALL. SMART NEOPR. 20 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Trinkwasser - ja

  • Geeignet für Regenwasser - ja

  • Geeignet für Kühlwasser - ja

  • Geeignet für Fäkalien - nein

  • Geeignet für Kondenswasser - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108100330

Artikelnummer

PER1CLRLG0520NEOP

Herstellernummer

1CLRLG0520NEOP

Hersteller

PER

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Geeignet für Regenwasser:

ja

Geeignet für Kühlwasser:

ja

Geeignet für Fäkalien:

nein

Geeignet für Kondenswasser:

ja

Geeignet für Glykol:

nein

Ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Montage horizontal:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Montageart:

im Schacht stehend

Material Schwimmer:

Kunststoff

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

Schutzart (IP):

IP68

1CL RLG0520NEOP Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in Neoprene 3x1 da 20 m Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in Neoprene 3x1 da 20 m Il regolatore di livello SMART è un interruttore galleggiante perla gestione del livello dei liquidi che permette l’inserimento di apparecchiature elettriche (normalmente pompe, ma anche elettrovalvole, allarmi, saracinesche motorizzate ecc.) al raggiungimento di un livello prefissato.Realizzato in polipropilene atossico, può essere usato anche a contatto con liquidi alimentari. CARATTERISTICHE TECNICHE Portata elettrica 10(8) A / 250 V Temperatura di Funzionamento 0-50°C Resistenza a pressione 2 BAR Grado di protezione IP68