PERRY - PER1CLRLG0310NEOP REG. LIV. A GALL. SMART NEOPR. 10 MT - 1CLRLG0310NEOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Fäkalien - nein
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Montageart - im Schacht stehend
Geeignet für Trinkwasser - ja
Geeignet für Glykol - nein
Packung
1 ST
EAN
8019108100316
Artikelnummer
PER1CLRLG0310NEOP
Herstellernummer
1CLRLG0310NEOP
Hersteller
PER
Geeignet für Fäkalien:
nein
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Montageart:
im Schacht stehend
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Geeignet für Glykol:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kugel (Senkkugel)
Material Schwimmer:
Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ablesbar:
nein
Geeignet für Regenwasser:
ja
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Geeignet für Kondenswasser:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Display:
nein
Montage horizontal:
ja
Max. Arbeitsdruck:
1 bar


