Startseite

PERRY - PER1CLRLG02/5PVC REG. LIV. A GALL. SMART PVC 5MT. - 1CLRLG02/5PVC

KopierenKopieren
PERRY - PER1CLRLG02/5PVC REG. LIV. A GALL. SMART PVC 5MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Fäkalien - nein

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Montageart - im Schacht stehend

  • Geeignet für Trinkwasser - ja

  • Geeignet für Glykol - nein

Packung

  • 30 ST

EAN

8019108100187

Artikelnummer

PER1CLRLG02/5PVC

Herstellernummer

1CLRLG02/5PVC

Hersteller

PER

Geeignet für Fäkalien:

nein

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Montageart:

im Schacht stehend

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Geeignet für Glykol:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Geeignet für Kühlwasser:

ja

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Ablesbar:

nein

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Geeignet für Kondenswasser:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Display:

nein

Montage horizontal:

ja

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

1CL RLG02/5PVC Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in PVC 3x1 da 5 m Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in PVC 3x1 da 5 m Il regolatore di livello SMART è un interruttore galleggiante per la gestione del livello dei liquidi che permette l’inserimento di apparecchiature elettriche (normalmente pompe, ma anche elettrovalvole, allarmi, saracinesche motorizzate ecc.) al raggiungimento di un livello prefissato.Realizzato in polipropilene atossico, può essere usato anche a contatto con liquidi alimentari. CARATTERISTICHE TECNICHE Portata elettrica 10(8) A / 250 V Temperatura di Funzionamento 0-50°C Resistenza a pressione 1.5 BAR Grado di protezione IP68