PERRY - PER1CLRLG01/3PVC REG. LIV. A GALL. SMART PVC 3MT. - 1CLRLG01/3PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Trinkwasser - ja
Geeignet für Regenwasser - ja
Geeignet für Kühlwasser - ja
Geeignet für Fäkalien - nein
Geeignet für Haushaltsabwasser - nein
Packung
40 ST
EAN
8019108100170
Artikelnummer
PER1CLRLG01/3PVC
Herstellernummer
1CLRLG01/3PVC
Hersteller
PER
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Geeignet für Regenwasser:
ja
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Geeignet für Fäkalien:
nein
Geeignet für Haushaltsabwasser:
nein
Geeignet für Kondenswasser:
ja
Geeignet für Glykol:
nein
Ablesbar:
nein
Mit Display:
nein
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Montage horizontal:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kugel (Senkkugel)
Montageart:
im Schacht stehend
Material Schwimmer:
Kunststoff
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Max. Arbeitsdruck:
1 bar
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsgeschützt:
nein
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie


