PERRY - PER1CLRLEME/3 REG. LIV. EVOL. MULTIT. 3 DIN - 1CLRLEME/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Packung
15 ST
EAN
8019108100149
Artikelnummer
PER1CLRLEME/3
Herstellernummer
1CLRLEME/3
Hersteller
PER
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
16 s
Breite:
37 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
95 mm


