Startseite

PERRY - PER1CLRLE230E/2 REG. LIV. EVOL. 230V 2 DIN - 1CLRLE230E/2

KopierenKopieren
PERRY - PER1CLRLE230E/2 REG. LIV. EVOL. 230V 2 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

Packung

  • 30 ST

EAN

8019108100156

Artikelnummer

PER1CLRLE230E/2

Herstellernummer

1CLRLE230E/2

Hersteller

PER

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

16 s

Breite:

37 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

95 mm

1CL RLE230E/2 Regolatore di livello elettronico 230V Serie E evoluto 2 DIN Regolatore di livello elettronico 230V Serie E evoluto 2 DIN Sono regolatori per liquidi conduttivi, atti a controllare il livello minimo e massimo di pozzi profondi, serbatoi, cisterne ecc. Il principio di Funzionamento è basato sulla rilevazione da parte della centralina della resistenza del liquido, il cui livello viene controllato tramite apposite sonde poste nello stesso, di cui la più lunga funge da comune. Quando il livello del liquido all’interno del recipiente o del pozzo bagna le tre sonde immerse (comune, bassa, alta) viene eseguita l’attivazione del relè che è disattivato solo al momento in cui il livello abbassandosi scopre la sonda bassa. CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione 230V 50-60 Hz Tensione elettrodi 12Vpp Portata relè 5A / 250 V Ritardo intervento regolabile 0 - 16sec Modalità di intervento riempimento / svuotamento Max lunghezza di collegamento tra centralina e sonde circa 1000 m Montaggio su basetta IP20 Montaggio a retroquadro IP40 Dimensioni (LxPxH) 37 x 58 x 95 mm