Startseite

PERRY - PER1CLRLE230/2 REG. LIV. 2 DIN 230V - 1CLRLE230/2

KopierenKopieren
PERRY - PER1CLRLE230/2 REG. LIV. 2 DIN 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Breite - 37 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8019108100132

Artikelnummer

PER1CLRLE230/2

Herstellernummer

1CLRLE230/2

Hersteller

PER

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Breite:

37 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

95 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

1CL RLE230/2 Sono regolatori per liquidi conduttivi, atti a controllare il livello minimo e massimo di pozzi profondi, serbatoi, cisterne ecc. Il principio di Funzionamento è basato sulla rilevazione da parte della centralina della resistenza del liquido, il cui livello viene controllato tramite apposite sonde poste nello stesso, di cui la più lunga funge da comune. Quando il livello del liquido all’interno del recipiente o del pozzo bagna le tre sonde immerse (comune, bassa, alta) viene eseguita l’attivazione del relè che è disattivato solo al momento in cui il livello abbassandosi scopre la sonda bassa. CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione 230V 50-60 Hz Tensione elettrodi 12V Portata relè 5A / 250 V Sensibilità regolabile Max lunghezza di collegamento tra centralina e sonde circa 70-80 m Montaggio su basetta IP20 Montaggio a retroquadro IP40 Dimensioni (LxPxH) 37 x 58 x 95 mm