Startseite

PERRY - PER1CLRLE024/2 REG. LIV. 2 DIN 24V - 1CLRLE024/2

KopierenKopieren
PERRY - PER1CLRLE024/2 REG. LIV. 2 DIN 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

Packung

  • 30 ST

EAN

8019108100125

Artikelnummer

PER1CLRLE024/2

Herstellernummer

1CLRLE024/2

Hersteller

PER

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Breite:

37 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

95 mm

1CL RLE024/2 Regolatore di livello elettronico 24V 2 DIN Regolatore di livello elettronico 24V 2 DIN Sono regolatori per liquidi conduttivi, atti a controllare il livello minimo e massimo di pozzi profondi, serbatoi, cisterne ecc. Il principio di Funzionamento è basato sulla rilevazione da parte della centralina della resistenza del liquido, il cui livello viene controllato tramite apposite sonde poste nello stesso, di cui la più lunga funge da comune. Quando il livello del liquido all’interno del recipiente o del pozzo bagna le tre sonde immerse (comune, bassa, alta) viene eseguita l’attivazione del relè che è disattivato solo al momento in cui il livello abbassandosi scopre la sonda bassa. CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione 24V 50-60 Hz Tensione elettrodi 12V Portata relè 5A / 250 V Sensibilità regolabile Max lunghezza di collegamento tra centralina e sonde circa 70-80 m Montaggio su basetta IP20 Montaggio a retroquadro IP40 Dimensioni (LxPxH) 37 x 58 x 95 mm