PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTS1A3571 TYK+ 15 KIT SNOOT BK81 - LTS1A3571
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzrohrreflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 10 °
Farbe - schwarz
Lichtverteiler - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8034035159503
Artikelnummer
PRILTS1A3571
Herstellernummer
LTS1A3571
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzrohrreflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
10 °
Farbe:
schwarz
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Durchmesser:
142 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
45 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige


