Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTH1A2220 UNIQO CEILING-MOUNT. KIT 2M/3M VERSIONS - LTH1A2220

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTH1A2220 UNIQO CEILING-MOUNT. KIT 2M/3M VERSIONS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 340 mm

  • Breite - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035161568

Artikelnummer

PRILTH1A2220

Herstellernummer

LTH1A2220

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Länge:

340 mm

Breite:

92 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

47 mm

Transparent:

nein

Kit di montaggio a soffitto per versioni 2M e 3M