Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTH0212DP840 UNIQO RU 2M HLO 180 840 C/EW GR7035 DALI - LTH0212DP840

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTH0212DP840 UNIQO RU 2M HLO 180 840 C/EW GR7035 DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 178 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 270000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.554 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035163777

Artikelnummer

PRILTH0212DP840

Herstellernummer

LTH0212DP840

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

178 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

270000 h

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

6

Geeignet für Lampenleistung:

178...178 W

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung programmierbar:

ja

Spannungsart:

AC

Dimmung RF:

nein

Nennstrom:

750...750 mA

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

crimpen

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

Breite:

260 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

627 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

93 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

87 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

0 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

0 %

Schutzart (NEMA):

4X

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.956

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

161...161 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

32000...32000 lm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

173 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Schutzabdeckung:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

5

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bedienung über Bluetooth:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

7

High bay progettato con un concetto modulare per adattarsi a contesti industriali, logistici, sportivi e terziari in continua evoluzione che richiedono soluzioni flessibili, efficienti, affidabili e a prova di futuro. Disponibile in 3 taglie (1M, 2M e 3M), ciascuna con 2 step di potenza (HE e HLO). Disponibile nelle versioni Standard e Reuse. Box driver realizzato in alluminio estruso, verniciato a polvere nel colore RAL 7035, progettato per ottimizzare la dissipazione del calore dei componenti elettronici interni. Nella versione Reuse, questo componente è specificamente rilavorato per consentire l'alloggiamento diretto dei moduli LED e il loro distacco rapido e senza attrezzi, facilitando la manutenzione veloce. Levetta brevettata realizzata in tecnopolimero halogen-free , acciaio zincato verniciato a polvere, molle in acciaio inox e distanziale esagonale maschio-femmina in acciaio zincato. È fissata con viti in acciaio inox per il montaggio e lo smontaggio senza attrezzi del modulo LED direttamente sulbox driver. Slitta in acciaio pre-zincato e lavorato che ospita il driver e eventuale batteria di emergenza opzionale, progettata per una manutenzione semplificata. Coperchi terminali realizzati in tecnopolimero halogen-free che ospitano passacavi con guarnizioni O-ring e cavi H07RN-F. Fissati con viti in acciaio zincato e guarnizioni di tenuta in gomma anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico, garantendo un prodotto robusto e ben sigillato. Corpo in pressofusione realizzato in lega dialluminio secondario a basso tenore di rame, con alette di dissipazione del calore integrate per una dissipazione ottimale delle sorgenti LED. Scheda LED con PCB a nucleo metallico e LED ad alta efficienza per un elevato flusso luminoso con basso consumoenergetico. Disponibile in 4.000 K e 5.700 K, entrambe con CRI ≥80. Disponibile nelle versioni on/off e DALI. Disponibile nella versione Sensor con sensore PIR integrato per la luce diurna. Disponibile nella versione Emergenza con 3 ore di autonomia, luce spia di stato della batteria integrata e passacavi aggiuntivi con guarnizioni O-ring e cavi H07RN-F. Exclusive lenti in PMMA con elevata trasmittanza ottica per una stabilità e prestazioni massime a lungo termine, anche a temperature elevate. Viti in acciaio zincato che fissano le schede LED e le lenti nel corpo in pressofusione. Coperchio bianco in tecnopolimero halogen-free. Guarnizione di tenuta in silicone bianco anti-invecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico e resistenza ai raggi UV, che garantisce un'eccellente protezione contro l'ingresso di acqua (IP66) per il modulo LED e un aspetto pulito (IP65 per le versioni Sensor). Vetro trasparente temperato da 4 mm di serie, che offre un'alta resistenza all'impatto (IK08) e adatto a applicazioni impegnative come palestre sportive. Clip di montaggio rapido in acciaio brillantato inox per interventi rapidi e facili. Coperchio copricavo realizzato in tecnopolimero halogen-free, che ospita i connettori a montaggio rapido per i moduli LED. Pressacavi M20 con cavi H07RN-F (3x o 5x 1,5 mm², a seconda della versione) per l'ingresso, e pressacavi M16 con cavi H07RN-F (3x 1 mm²) per l'uscita. Connettori a 3 poli a montaggio rapido realizzati in tecnopolimero collegano ciascun modulo LED al box driver, consentendo interventi e sostituzioni rapidi dei singoli moduli LED senza l'uso di attrezzi. Protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità comune, conforme alla norma IEC EN 61000-4-5. Classe di isolamento I. Può sopportare temperature ambientali fino a 50°C mantenendo il massimo output luminoso senza compromettere la durata del prodotto. Il prodotto è fornito di serie con un kit di sospensione e può essere installato in modi alternativi utilizzando gli accessori di montaggio disponibili, che possono essere ordinati separatamente. Accessorio staffa orientabile realizzato in acciaio zincato verniciato a polvere e albero centrale in acciaio inox, fissato con viti in acciaio inox. Questo accessorio consente l'inclinazione individuale di ciascun modulo LED in incrementi di ±15°, con un intervallo da -45° a +45°. Accessori aggiuntivi e pezzi di ricambio sono disponibili. La gamma è certificata da enti terzi.