PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTF1A3652 GUELL 2.5+ VISOR - LTF1A3652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - asymmetrisch
Farbe - grau
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8018367752946
Artikelnummer
PRILTF1A3652
Herstellernummer
LTF1A3652
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Farbe:
grau
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
380 mm
Breite:
430 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
ja
Höhe/Tiefe:
80 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige


