PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTF1A2112 GUELL 1+ SINGLE POLE TOP SUPPORT - LTF1A2112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8018367752892
Artikelnummer
PRILTF1A2112
Herstellernummer
LTF1A2112
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
218 mm
Breite:
234 mm
Höhe:
148 mm
Supporto testa palo singolo GUELL 1+


