Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI90-01770 PLX ACRO 218 PC - 90-01770

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI90-01770 PLX ACRO 218 PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833030991

Artikelnummer

PRI90-01770

Herstellernummer

90-01770

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Länge:

670 mm

Breite:

181 mm

Höhe/Tiefe:

106 mm

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello PLX ACRO 218 PC