Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8780291476410 SL780R PL M 43 S/EW 840 WH9016 DALI OP - 8780291476410

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8780291476410 SL780R PL M 43 S/EW 840 WH9016 DALI OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 46 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 99800 h

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.334 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4052075219197

Artikelnummer

PRI8780291476410

Herstellernummer

8780291476410

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

46 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Durchmesser:

600 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

300...1500 mm

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

80 mm

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

5

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schutzart (NEMA):

1

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6640...6640 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Apparecchio di illuminazione a sospensione Performance in lighting tipo/modello SL780R PL M 43 S EW 840 WH9016 DALI OP