Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8764291403470 SL764LED PL M 38 S/A 840 GREV1 OP - 8764291403470

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 422 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075148442

Artikelnummer

PRI8764291403470

Herstellernummer

8764291403470

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

422 W

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP30

Länge:

1132 mm

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC/DC

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

60 mm

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Notlicht:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

40 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5460...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati. L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce. Riflettore asimmetrico in alluminio purissimo (Al99,98) per un massimo rendimento luminoso e un indice di resa cromatica neutro. Diffusione diretta della luce. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®. Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone. Inserti luminosi sostituibili. Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna. Versione in colori speciali disponibile su richiesta. 42 W. 5460 lm.