Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8764261403470 SL764LED PL M 38 S/A 840 GREV1 MP - 8764261403470

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075162202

Artikelnummer

PRI8764261403470

Herstellernummer

8764261403470

Hersteller

PRI

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (NEMA):

1

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5460...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Max. Systemleistung:

42 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

40 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

1132 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1500...1500 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

SL764PL LED MICROPRISMATIC COVER - Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Diffusione diretta della luce. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Inserti luminosi sostituibili. Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone. Versione in colori speciali disponibile su richiesta. Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com. LED 42W 5460lm 4000K CRI 80 - 2 x 36°/44°. Colore: Grigio anodizzato / Opaco.