Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720762708410 SL720LED SLL 95 S/D 840 WH9016 SEIR MP

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720762708410 SL720LED SLL 95 S/D 840 WH9016 SEIR MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075182354

Artikelnummer

PRI8720762708410

Herstellernummer

8720762708410

Hersteller

PRI

Piantana a LED a doppia testa per interni, composta da: Teste e tubo verticale in profilato estruso di alluminio, pedana in lamiera d'acciaio, rivestito a polvere. Inclinazione della testa dell'apparecchio regolabile con la vite di registro. La pratica base a U consente il libero posizionamento delle lampade sotto la scrivania. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Diffusione della luce diretta-indiretta. Illuminazione di 2 postazioni di lavoro contemporaneamente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna. Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta. Versione in colori speciali disponibile su richiesta. L'innovativa tecnologia di illuminazione degli apparecchi è stata brevettata (n. brevetto: 102015115701.2).