PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720761775910 SL720LED SLL 61 S/C 8TW WH9016 DALI MP - 8720761775910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Mit separater Leseleuchte - nein
Werkstoff - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4052075164190
Artikelnummer
PRI8720761775910
Herstellernummer
8720761775910
Hersteller
PRI
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit separater Leseleuchte:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Justierbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
11500...0 lm
Farbtemperatur:
2700...6200 K
Breite:
430 mm
Höhe/Tiefe:
2042 mm
Länge:
705 mm