Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720761118410 SL720LED SLL 99 S/D 840 WH9016 SEIR MP - 8720761118410

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720761118410 SL720LED SLL 99 S/D 840 WH9016 SEIR MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - sonstige

  • Max. Systemleistung - 114 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 2062 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.611 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4052075159752

Artikelnummer

PRI8720761118410

Herstellernummer

8720761118410

Hersteller

PRI

Fassung:

sonstige

Max. Systemleistung:

114 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2062 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

103...103 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Breite:

430 mm

Dimmung DMX:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Lichtsensor:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

1 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13660...13660 lm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Flimmerwert Pst LM:

0.7

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

705 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Piantana Performance in lighting tipo/modello SL720LED SLL 103 S D 840 WH9016 SEIR MP