PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8713461766410 SL713 RL PL 62 S/C 840 WH9016 DALI MP - 8713461766410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 76 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 99800 h
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.728 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4052075172508
Artikelnummer
PRI8713461766410
Herstellernummer
8713461766410
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
76 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
99800 h
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
750 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC/DC
Pendellänge:
1500...1500 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Reflektor:
ohne
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
13 mm
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung DSI:
nein
Polzahl:
5
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Lichtverteiler:
sonstige
Schutzart (NEMA):
1
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6810...6810 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
68...68 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.89
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²


